Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior cu bară de împingere din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Platformă cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1325
Lățimea totală (mm): 809
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3