Cărucior cu cadru de împingere ″GREY EDITION″.

Cod articol: 2503/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2503/7016
    EAN / GTIN 4017976592503
    Număr producător 2503/7016
    L-Număr L90070 268

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Cărucior cu bară de împingere din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare gri antracit RAL 7016. Platforma este realizată din material lemnos derivat, suprafața gri mediu. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
    Înălțimea platformei (mm): 270
    Lungime totală (mm): 1325
    Lățimea totală (mm): 809
    Înălțime totală (mm): 990
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături