CNMG 160608 HBT020

Cod articol: 250220 HBT020
Reducere
12,55 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.678 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 160608
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HBT020
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire TiCN
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere uşor întrerupt
Sfărâmător de aşchii PR
Adâncime de tăiere ap 1,8 mm - 6 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250220 HBT020
EAN / GTIN 4062406256258
Număr producător 250220 HBT020

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CNMG 160608  HBT020

CNMG 160608 HBT020

La cerere
În stoc
1.678 livrabil imediat
12,55 €
5,25 €
La cerere
În stoc
222 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,40 €
de la 10  Bucăți
17,00 €
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
20,04 €
de la 10  Bucăți
16,70 €
La cerere
În stoc
444 livrabil imediat
12,55 €
Codificare finisare / degroşare Finisare Degroşare Degroşare Finisare
Condiţie de tăiere uşor întrerupt uşor întrerupt uşor întreruptă uşor întrerupt
Adâncime de tăiere ap 1,8 mm - 6 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm
Categorie HBT020 HB7020 HB7140-1 HBT130
Aplicaţia principală P P M M
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 80 m/min - 260 m/min 100 m/min - 300 m/min 50 m/min - 210 m/min 40 m/min - 180 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire