{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HBT130 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întrerupt | |
Sfărâmător de aşchii | MR | |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250218 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256203 | |
Număr producător | 250218 HBT130 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Categorie: HBT130
La cerere
În stoc
868 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.603 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.002 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
331 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Degroşare | Finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Categorie | HBT130 | HB7140-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 40 m/min - 180 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 60 m/min - 220 m/min |