CNMG 120412 Wiper CA115P

Cod articol: 250215 CA115P
Produs nou

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,88 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,07 € / buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie CA115P
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii WQ
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 3 mm
Avans f 0,14 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 180 m/min - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroșare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250215 CA115P
EAN / GTIN 4960664042425