CNMG 120404, Categorie: PR005S

Cod articol: 250210 PR005S
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PR005S
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire Megacoat Hard
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii MU
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 4 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 90 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250210 PR005S
EAN / GTIN 4960664836390
Număr producător TLH00926

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă