Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Tubular din oțel și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere RAL 5007, platformă din tablă de oțel la același nivel cu cadrul, sudată cu grijă, de asemenea vopsită cu pulbere RAL 5007. Finisaj decor fag. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1125
Lățimea totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3