Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120404, pentru prelucrare medie, Categorie: HBT020

Cod articol: 250196 HBT020
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.065 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMG 120404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HBT020
Schneidstoff Carbură
Beschichtung TiCN
Hauptanwendung P
Schnittbedingung uşor întrerupt
Spanbrecher PM
Adâncime de tăiere ap 0,8 mm - 5 mm
Vorschub f 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 100 m/min - 280 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 250196 HBT020
EAN / GTIN 4062406256135
Număr producător 250196 HBT020
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă