CNMG 120412 SP0819

Cod articol: 250186 SP0819

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,34 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,45 € / buc.
La cerere
În stoc
147 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120412
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie SP0819
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală S
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii 4E
Adâncime de tăiere ap 1 mm - 5,5 mm
Avans f 0,15 mm/rot - 0,55 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 30 m/min - 120 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 150 m/min - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Număr producător 5653036

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
continu
 
Umiditate maximă
 
Uscat