CNMG 160612, Categorie: HB7010-1

Cod articol: 250170 HB7010-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,40 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,00 € / buc.
La cerere
În stoc
523 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 160612
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB7010-1
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii SM
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 8 mm
Avans f 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 440 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250170 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779649
Număr producător 250170 HB7010-1

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Umiditate maximă