Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior cu bară de împingere fabricat din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Platforma cu zonă de încărcare este fabricată din tablă de PVC dur. Rezistență chimică ridicată și ignifugă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 270
Lungime totală (mm): 1125
Lățimea totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 990
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3