{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 105 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250105 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863181 | |
Număr producător | TMH00078 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNMG 120408 Wiper, Categorie: CA025P
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
14,07 €
9,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
11,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
9,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Categorie | CA025P | HB7020 |