CNMG 120408 CCX

Cod articol: 250104 CCX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,29 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,91 € / buc.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CNMG 120408
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie CCX
Materialul sculei Metaloceramice
Strat de acoperire acoperit
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii PP
Adâncime de tăiere ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 210 m/min - 450 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250104 CCX
EAN / GTIN 4960664900619

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat