{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA025P | |
Materialul sculei | Carbura | |
Strat de acoperire | CVD | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | PQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,13 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 105 m/min - 435 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250104 CA025P | |
Număr producător | TMH00006 | |
Producător | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |