HFFH 45R-2 Suporturi de lamă pentru canelare axială.

Cod articol: 2500758
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500758
    EAN / GTIN 7291075328561
    Număr producător 2500758
    L-Număr L23920 383

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi de lamă pentru canelare axială.

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 60 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 45 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 4.4 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături