HFFA 80R-2 Suporturi de muchii de tăiere ranforsate pentru caneluri axiale

Cod articol: 2500752
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500752
EAN / GTIN 7291075328769
Număr producător 2500752
L-Număr L23920 343

Descriere

Descriere:

Suporturi pentru scule de strunjire/strunjire axială, adâncime de tăiere, max (CDX) 14 mm, Lățime de tăiere (CW) 2 mm, lungime totală (OAL) 102 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 105 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 80 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 102 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături