HFFA 33L-2 Suporturi de muchii de tăiere ranforsate pentru caneluri axiale

Cod articol: 2500743
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500743
EAN / GTIN 7291075328677
Număr producător 2500743
L-Număr L23920 1433

Descriere

Descriere:

Suporturi de muchii de tăiere ranforsate pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 38 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 33 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 102 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături