HFAIL 180C-6T38DG Adaptor pentru prelucrare internă pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500736
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500736
    EAN / GTIN 7291075116724
    Număr producător 2500736
    L-Număr L23920 340

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi pentru scule de strunjire/strunjire axială, adâncime de tăiere, max (CDX) 38 mm, Lățime de tăiere (CW) 6 mm, lungime totală (OAL) 76,5 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 180 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 38 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 12.4 mm
    • Lungimea capului (LH): 42.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 76.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături