HGPAD 4R-T20-JHP Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere HELI-GRIP

Cod articol: 2500712
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500712
EAN / GTIN 7291075310092
Număr producător 2500712
L-Număr L23920 1679

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare țintită cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 20 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 5.55 mm
  • Lungime totală (OAL): 45.7 mm
  • Înălțimea cozii (H): 33 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături