HGHR 25.4-12-3T6 Suporturi integrale pentru canelare și strunjire frontală HGHR 25.4-12-3T6

Cod articol: 2500698
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500698
EAN / GTIN 7291075114232
Număr producător 2500698
L-Număr L23920 337

Descriere

Descriere:

Suporturi indexabile pentru Groove / Turn, adâncime de tăiere maximă (CDX) 0,236 ″, Lățime de tăiere (CW) 0,118 ″, Lățime de tăiere maximă (CWX) 0,126 ″, Lățime de tăiere minimă (CWN) 0,118 ″, Lungime totală (OAL) 5 ″

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 0.63″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 0.47″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.236″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.118″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
  • Lățimea funcţională (WF): 1″
  • Lungimea capului (LH): 3/4″
  • Lungime totală (OAL): 5″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături