C6 HELIR 5T25 Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2500682
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500682
EAN / GTIN 7291075278118
Număr producător 2500682
L-Număr L23920 1285

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 30.9 mm
  • Lungime totală (OAL): 108 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături