C6 HELIR 3T20 Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2500678
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELI-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500678
    EAN / GTIN 7291075278071
    Număr producător 2500678
    L-Număr L23920 1242

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 31.8 mm
    • Lungime totală (OAL): 103 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături