C5 HELIL 4T25 Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Cod articol: 2500673
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500673
EAN / GTIN 7291075278026
Număr producător 2500673
L-Număr L23920 1210

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru prelucrare externă cu interfață CAMFIX

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 24.9 mm
  • Lungime totală (OAL): 100 mm

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate