HFFA 27L-2 Suporturi de muchii de tăiere ranforsate pentru caneluri axiale

Cod articol: 2500664
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500664
EAN / GTIN 7291075328639
Număr producător 2500664
L-Număr L23920 1169

Descriere

Descriere:

Suporturi de muchii de tăiere ranforsate pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 29 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 27 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 102 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături