HELIR 1616-4T20 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2500627
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500627
EAN / GTIN 7291075032147
Număr producător 2500627
L-Număr L23920 2941

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 14.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături