HELIR 3232-3T20 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2500616
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500616
    EAN / GTIN 7291075032031
    Număr producător 2500616
    L-Număr L23920 2869

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

    Caracteristică:

    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 30.8 mm
    • Lungimea capului (LH): 36.4 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 32 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături