HGHR 15.9-12-3T6 Suporturi integrale pentru canelare și strunjire frontală

Cod articol: 2500604
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500604
    EAN / GTIN 7291075114188
    Număr producător 2500604
    L-Număr L23920 336

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi indexabile pentru Groove / Turn, adâncime de tăiere maximă (CDX) 0,236 ″, Lățime de tăiere (CW) 0,118 ″, Lățime de tăiere maximă (CWX) 0,126 ″, Lățime de tăiere minimă (CWN) 0,118 ″, Lungime totală (OAL) 5 ″

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 0.63″
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 0.47″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.236″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.118″
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.126″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
    • Lățimea funcţională (WF): 0.59″
    • Lungimea capului (LH): 3/4″
    • Lungime totală (OAL): 5″
    • Înălțimea cozii (H): 5/8″
    • Lățimea cozii (B): 5/8″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături