{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,4 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 500 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250060 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779069 | |
Număr producător | 250060 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120408, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
1.837 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
10,68 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
8,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
710 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
915 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
617 livrabil imediat
6,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Adâncime de tăiere ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |