HGHL 1212-12-3T6 Suport de scule compact pentru canelare și placare axială, Dmin 12 mm

Cod articol: 2500589
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500589
EAN / GTIN 7291075112030
Număr producător 2500589
L-Număr L23920 1047

Descriere

Descriere:

Suport de scule compact pentru canelare și placare axială, Dmin 12 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 16 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11 mm
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături