HFHL 25-110-5T14 Suporturi de scule compacte pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500569
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500569
EAN / GTIN 7291075033519
Număr producător 2500569
L-Număr L23920 2703

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule compacte pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 200 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 110 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 14 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 32.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături