HELIR 19-4T12 Suport de prindere pentru prelucrare externă

Cod articol: 2500553
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500553
EAN / GTIN 7291075031850
Număr producător 2500553
L-Număr L23920 3025

Descriere

Descriere:

  • Suport de scule de debitare/întoarcere
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,187″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,157″
  • Lungime totală (OAL): 5-1/2″.

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.47″
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.187″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.157″
  • Lăţimea funcţională (WF): 0.69″
  • Lungimea capului (LH): 1.1″
  • Lungime totala (OAL): 5-1/2″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături