HELIL 2020-5T12 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2500515
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500515
    EAN / GTIN 7291075031690
    Număr producător 2500515
    L-Număr L23920 330

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule de debitare/întoarcere, lățime de tăiere max. (CWX) 5 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 5 mm, lungime totală (OAL) 135 mm

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 17.9 mm
    • Lungimea capului (LH): 29 mm
    • Lungime totală (OAL): 135 mm
    • Înălțimea cozii (H): 20 mm
    • Lățimea cozii (B): 20 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături