IM50 HFIR-MC Scule cu interfață ISO 26622-1(*) pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500500
EAN / GTIN 7291075098259
Număr producător 2500500
L-Număr L24230 29

Descriere

Descriere:

Scule cu interfață ISO 26622-1(*) pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11.3 mm
  • Lungime totală (OAL): 112 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături