HELIIR 38.1C-512 Bare de canelare și de strunjire cu găuri de răcire pentru plăcuțele utilitare HELI-GRIP

Cod articol: 2500490
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELI-GRIP
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500490
    EAN / GTIN 7291075091601
    Număr producător 2500490
    L-Număr L23920 1186

    Descriere

    Descriere:

    Bare de canelare și de strunjire cu găuri de răcire pentru plăcuțele utilitare HELI-GRIP

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.472″
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.197″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.197″
    • Lățimea funcţională (WF): 1.23″
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 2.08″
    • Lungime totală (OAL): 10″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături