HELIIL 31.7C-410 Bare de canelare și strunjire cu găuri de răcire pentru plăcuțele utilitare HELI-GRIP

Cod articol: 2500483
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500483
EAN / GTIN 7291075091557
Număr producător 2500483
L-Număr L23920 1149

Descriere

Descriere:

Bare de canelare și strunjire cu găuri de răcire pentru plăcuțele utilitare HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.393″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.187″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.157″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.03″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.69″
  • Lungime totală (OAL): 8″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături