HELIIR 25.4C-510 Bare de canelare și strunjire cu găuri de răcire pentru plăcuțele utilitare HELI-GRIP

Cod articol: 2500478
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI-GRIP
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500478
EAN / GTIN 7291075091519
Număr producător 2500478
L-Număr L23920 1121

Descriere

Descriere:

Bare de canelare și strunjire cu găuri de răcire pentru plăcuțele utilitare HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.393″
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.197″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.197″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.9″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 1.69″
  • Lungime totală (OAL): 7″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături