HELIIR 25C-510 Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

Cod articol: 2500460
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500460
EAN / GTIN 7291075031171
Număr producător 2500460
L-Număr L23920 645

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru canelare și încastrare cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere sinterizate HELI-GRIP

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22.7 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 43 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate