HELIL 2525-4T12 Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Cod articol: 2500435
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500435
EAN / GTIN 7291075031386
Număr producător 2500435
L-Număr L23920 2351

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.76 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 23.4 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Lungime totală (OAL): 135 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI-GRIP" Vedeţi-le pe toate