{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | DCLNR/L 2020K12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 29,5 mm | |
Lungime cap L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Portplăcuţă | 259031 49 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259027 8 | |
Gheară, şurub, garnitură inelară | 259036 22 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 250039 20/12 | |
EAN / GTIN | 4067263121190 | |
Număr producător | 250039 20/12 |