Bară de strunjit din oţel 32/12 mm

Cod articol: 250035 32/12
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 35 mm
    Mărimea plăcuţei 12 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A32X DCLNR/L12
    Unghi de reglare κ 95 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 38 mm
    Decalaj central L3 22 mm
    Înălțime de strângere L2 31 mm
    Lungimea totală L 288 mm
    Portplăcuţă 259033 2
    Şurub pentru portplăcuţă 259027 2
    Gheară, şurub, garnitură inelară 259036 1
    Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 250035 32/12
    EAN / GTIN 4062406082970
    Număr producător 250035 32/12

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături