HFIL 40MC Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500341
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500341
    EAN / GTIN 7291075033953
    Număr producător 2500341
    L-Număr L23920 2265

    Descriere

    Descriere:

    Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lungime totală (OAL): 300 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături