Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / mărimea plăcuţei: 25/12mm

Cod articol: 250034 25/12
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25X DCLNR/L12
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 29,5 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 24,3 mm
Lungimea totală L 225 mm
Portplăcuţă 259033 2
Şurub pentru portplăcuţă 259027 2
Gheară, şurub, garnitură inelară 259036 1
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250034 25/12
EAN / GTIN 4062406082949
Număr producător 250034 25/12