HFHL 25.4.4-100-6T32 Suporți de scule integrați pentru fațetare externă

Cod articol: 2500329
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500329
EAN / GTIN 7291075092295
Număr producător 2500329
L-Număr L23920 324

Descriere

Descriere:

Suporturi indexabile pentru Groove/Turn, adâncime maximă de tăiere (CDX) 1,26″, Lățime de tăiere (CW) 0,236″, Lungime totală (OAL) 6″

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 7.09″
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 3.94″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.26″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 0.236″
  • Lățimea funcţională (WF): 1.05″
  • Lungimea capului (LH): 2″
  • Lungime totală (OAL): 6″
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături