HFHL 25.4.4-50-6T25 Suporți de scule integral pentru fațetare externă

Cod articol: 2500325
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500325
    EAN / GTIN 7291075092257
    Număr producător 2500325
    L-Număr L23920 959

    Descriere

    Descriere:

    Suporți de scule integral pentru fațetare externă

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 2.76″
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 1.97″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.98″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 0.236″
    • Lățimea funcţională (WF): 1.05″
    • Lungimea capului (LH): 1.73″
    • Lungime totală (OAL): 6″
    • Înălțimea cozii (H): 1″
    • Lățimea cozii (B): 1″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături