HFHL 25-50-6T25 Suport de scule compact pentru canelare axială și rindeluire, Dmin 26 mm

Cod articol: 2500285
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500285
    EAN / GTIN 7291075033694
    Număr producător 2500285
    L-Număr L23920 1870

    Descriere

    Descriere:

    Suport de scule compact pentru canelare axială și rindeluire, Dmin 26 mm

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 70 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 50 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 6 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 26.4 mm
    • Lungimea capului (LH): 44 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături