HFHPL 20M Suporți de scule înclinați pentru canelare axială la adâncimi de prelucrare reduse

Cod articol: 2500260
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500260
EAN / GTIN 7291075032505
Număr producător 2500260
L-Număr L23920 2205

Descriere

Descriere:

Suporți de scule înclinați pentru canelare axială la adâncimi de prelucrare reduse

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 2000 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25.3 mm
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate