HFHPL 19M Suporți de scule perpendiculare pentru canelare cu fața puțin adâncă

Cod articol: 2500256
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500256
    EAN / GTIN 7291075091687
    Număr producător 2500256
    L-Număr L23920 321

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi indexabile pentru Groove/Turn, adâncime maximă de tăiere (CDX) 0,197″, Lățime maximă de tăiere (CWX) 0,236″, Lățime minimă de tăiere (CWN) 0,118″, Lungime totală (OAL) 5″

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 78.74″
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 0.95″
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.197″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.236″
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.118″
    • Lățimea funcţională (WF): 0.96″
    • Lungime totală (OAL): 5″
    • Înălțimea cozii (H): 3/4″
    • Lățimea cozii (B): 3/4″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături