{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | PCSNR/L 2525M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1606.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Portplăcuţă | 259031 35 | |
Parghie Cu Articulatie | 259015 12 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 11 | |
Set de arcuri | 259044 6 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 4 | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250025 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197772190 | |
Număr producător | 250025 25/16 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |