{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | PCSNR/L 2525M09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 09T3.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 25 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Portplăcuţă | 259031 27 | |
Pârghie cu articulaţie | 259015 9 | |
Şurub pentru pârghia cu articulaţie | 259018 6 | |
Set de arcuri | 259044 5 | |
Set de ştifturi elastice | 259047 3 | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250025 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197782748 | |
Număr producător | 250025 25/09 |