Cuţit de strunjit 32/19 mm

Cod articol: 250022 32/19
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 19 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCKNR/L 3232P19
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1906..
Lăţimea funcţională L4 40 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 170 mm
Portplăcuţă 259031 36
Pârghie cu articulaţie 259015 13
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 13
Set de arcuri 259044 7
Set de ştifturi elastice 259047 5
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250022 32/19
EAN / GTIN 4045197782687
Număr producător 250022 32/19